| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4038588196170 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 19617 EAN/GTIN: 4038588196170 |
| |
|
| | |
| Stabelektrode Phönix-Blau - EN 499: E 42 0 RC 11 - Rutil-Zellulose-umhüllte Stabelektrode - Universell in allen Positionen einsetzbar - Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit - Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm) - Ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V) - Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG - Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, GS-38, GS-45, St 35, St 45, St 35.8 - Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH - Schiffsbaustähle entsprechend Zulassungsgrad 2 - Feinkornbaustähle bis P355N - Schweißgeeignete Betonstähle (Rippen-Torstahl) - Abmessungen 2,0 x 250 mm - Inhalt je Faltschachtel 400 Stück - Gewicht je Faltschachtel 3,4 kg Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 2,0 x 250 mm | Inhalt je Faltschachtel: | 400 Stück | Gewicht je Faltschachtel: | 3,4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 400 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,113* | € 0,162* | | | | | | | | 1200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2795* | € 0,3395* | | | | Lager 284 | | | | 1200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2795* | € 0,3395* | | | | | | 9 Tage | | | 400 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,23318* | € 0,34798* | | | | | | | | 400 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,24* | € 0,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück | Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 407,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|