| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-63465 Herst.-Nr.: 4038127401697 EAN/GTIN: 4038127401697 |
| | |
|
| | |
| OKS 470 Weißes Allround-Hochleistungsfett • Gute Druckeigenschaften • Verschleißmindernd • Alterungs- und oxidationsstabil • Wasserbeständig • NSF H2 Reg.-Nr. 137707 • NLGI-Klasse 2 • DN-Wert (dm x n): 300000 mm/min. • VKA-Test (Schweißkraft): 3400 N • Einsatztemperatur: –30 °C bis +120 °C • Für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen, wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH208: Enthält Benzolsulfonsäure, Di-C10-18-alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Di-C10-14-Alkylderivate., Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. | Grundölviskosität (40°C): | 110 M41 | Grundpreis: | Ja | Inhalt ca.: | 1 kg l | Hersteller: | OKS | Inhalt: | 1000 ml/Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,76* | € 25,41* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,68* | € 27,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 22,45* | € 27,83* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,94* | € 27,86* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 28,90* | € 37,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|