| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-62839 Herst.-Nr.: 4015000077637 EAN/GTIN: 4015000077637 |
| | |
|
| | |
| Tangit PE/PP- und PVDF-Reiniger • Reiniger auf Basis Ethylalkohol • Spezialreinigungsmittel für Kunststoffschweißverbindungen, vorzugsweise für PE, PP und PVDF Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 l | Hersteller: | Henkel | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 1 l TU 8 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-U Reiniger, Tangit, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, henkel allesreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Tangit PE/PP Spezial- Reiniger 1L |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 8 | | € 4,90* | ab € 13,29* | € 18,34* | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 12,84* | € 18,46* | | | | | 1 Tag | | | 16 | | Frei Haus | ab € 13,54* | € 18,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,01* | € 18,94* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | € 4,90* | ab € 14,15* | € 18,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01329* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 146,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|