| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561002500 Herst.-Nr.: 4015000077637 EAN/GTIN: 4015000077637 |
| | |
|
| | |
| Tangit PE-/PP-/PB-/PVDF-Reiniger Eigenschaften: • Gewährleistet die sichere Schweißung von PE/PP/PB/PVDF-Kunststoffen • Beugt Undichtigkeitsproblemen vor • Hervorragende Reinigungseigenschaften • Ständig kontrollierte und gleich bleibend hohe Qualität • Auslauf- und manipulationssichere Flasche (gemäß DVGW-VP 603) • Zugelassen für Trinkwasseranwendungen (gemäß KTW-Anforderungen) Einsatzbereiche: • Für Kunststoff-Schweißverbindungen aus PP-/PE-/PB-/PVDF • Zur Vorbereitung der Verschweißung von Rohren, Profilen, Platten und Folien • Zum intensiven reinigen von Kunststoffoberflächen • Zum grundreinen Entfetten von glatten Oberflächen Hinweis: Bitte beachten Sie auch das Technische Merkblatt, das Sicherheitsdatenblatt und die Verarbeitungshinweise. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-U Reiniger, Tangit, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, henkel allesreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Schweißverbindung, Chemisch-Techn., Tangit-Spezialreiniger, Ethylalkohol, Spezialreiniger, Polybutylen, Wartungsprodukt, Technik, Tangit-Reiniger, Polypropylen, Kunststoffschweißverbindung, Kleber, Tangit-Spezial-Reinigungsmittel, PE/PP/PB/PVDF, Reiniger, Klebstoffe, Spezial-Kleber, Spezialreinigungsmittel, Spezial-Reiniger, Tangit-Spezial-Reiniger, PVDF, Spezial, Alkohol, Spezial-Anlöser, Sofortkleber, Kleberreiniger, Chemie, Reinigungsmittel, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Tangit-Spezialreinigungsmittel, Spezial-Reinigungsmittel, Produkte, chemisch, Kunststoff, Polyvinylidenfluorid, technisch, Polyethylen, 1561002500, 61002500 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 12,80* | € 18,50* | | | | | | | | | 8 | | € 4,90* | ab € 13,51* | € 18,74* | | | | | 1 Tag | | | 16 | | Frei Haus | ab € 14,27* | € 18,76* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 14,11* | € 19,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,97* | € 19,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,0128* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 148,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|