| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-47147 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011379222241 |
| |
|
| | |
| Durchwurfsieb Streckmetall • Erst sieben, dann schieben • Hilfe beim Kompostieren • Hohe Stabilität • Feuerverzinktes Streckmetallgewebe mit stabiler Winkeleinfassung • Hervorragende Siebeigenschaften dank Schrägstellung der Rauten • Maschenweite: Lichtes Maß: 38 x 16 mm, Knoten zu Knoten: 50 x 17 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Abmessung Rahmen: | 1200 x 800 mm | Maschenweite: | 17 x 40 mm | Abmessung: | 1200 x 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dw-Sieb Streckmetall MW 17X40 1200 X 800 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 48,29* | € 63,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,99* | € 63,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,00* | € 69,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 67,60* | € 85,88* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 55,89* | € 86,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|