| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032471 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011379222241 |
| |
|
| | |
| BRISTA Durchwurfsieb Streckmetall Maschenweite 17X40 1200 X 800 Durchwurfsieb Streckmetall • Erst sieben, dann schieben • Hilfe beim Kompostieren • Hohe Stabilität • Feuerverzinktes Streckmetallgewebe mit stabiler Winkeleinfassung • Hervorragende Siebeigenschaften dank Schrägstellung der Rauten Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamtlänge: | 1200 mm | Maschenbreite: | 40 mm | Maschenlänge: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 48,30* | € 63,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,72* | € 64,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,78* | € 69,98* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 67,19* | € 85,58* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,12* | € 86,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|