Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-336810 Herst.-Nr.: 111688 EAN/GTIN: 4047322064170 |
| | |
|
| | |
| Doppelgewindenippel, G 3/4 a., G 3/4 a., SW 32, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Gewinde 2: | G 3/4 | Gewinde 1: | G 3/4 | L3: | 12 mm | Arbeitsdruck max.: | 60 bar | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Außengewinde 2: | G 3/4 | Außengewinde 1: | G 3/4 | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Länge 1: | 33 | Material: | Edelstahl 1.4571 | Innengewinde 2: | G 3/4 | Innengewinde 1: | G 3/4 | Außendurchmesser Zoll: | 3/4" | Außendurchmesser (D2) Zoll: | 3/4" | Gewindeart: | zylindrisch | l2: | 21,0 mm | L1: | 33 mm | SW: | 32 mm | Werkstoff: | Edelstahl | max. Druck: | 60 bar | max. Temperatur: | 150 °C | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Edelstahl | Hersteller: | Riegler | Form: | Doppelnippel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Doppelnippel G3/4 - G3/4 Edelst. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,13* | € 15,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,21* | € 15,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 12,00* | € 16,39* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,43* | € 17,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,64* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|