Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 3/8 a., SW 19, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 3/8 a., SW 19, Edelstahl 1.4571
Riegler Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 3/8 a., SW 19, Edelstahl 1.4571
Riegler Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 3/8 a., SW 19, Edelstahl 1.4571
Riegler Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 3/8 a., SW 19, Edelstahl 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-336803
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111680
EAN/GTIN:
     4047322063982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 3/8 a., SW 19, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Länge 1:
24
Material:
Edelstahl 1.4571
Innengewinde 2:
G 3/8
Innengewinde 1:
G 1/4
Gewinde 2:
G 3/8
Gewinde 1:
G 1/4
L3:
10 mm
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Außengewinde 2:
G 3/8
Außengewinde 1:
G 1/4
Gewindeart:
zylindrisch
Außendurchmesser Zoll:
1/4"
Außendurchmesser (D2) Zoll:
3/8"
l2:
15,0 mm
L1:
24 mm
SW:
19 mm
Werkstoff:
Edelstahl
max. Druck:
60 bar
max. Temperatur:
150 °C
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Riegler
Form:
Doppelnippel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
428
1
€ 4,30*
ab € 3,99*
€ 5,82*
6 Tage
428
20
€ 4,90*
ab € 4,86*
€ 6,07*
3 Tage
428
1
€ 6,80*
ab € 4,26*
€ 6,17*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 6,83*
2 Tage
428
1
€ 8,50*
ab € 4,86*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.