Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,NBR,G1,PN0,2-16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,NBR,G1,PN0,2-16bar
Riegler 2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,NBR,G1,PN0,2-16bar
Riegler 2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,NBR,G1,PN0,2-16bar
Riegler 2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,NBR,G1,PN0,2-16bar
Artikel-Nr.:
     5417S-335710
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102943
EAN/GTIN:
     4047322159487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
2/2-Wege-MV, MS, NC, vorgesteuert, 24V DC, 8W, Mediumstemp. -10°C bis 90°C, NBR, G 1, PN 0,2 - 16bar

Preiswerte Baureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Weitere Informationen:
DN:
25
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Gewinde:
G 1
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
B:
104 mm
a:
54 mm
NW:
25,0 mm
Gewinde G:
1 Zoll
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck min.:
0,2 bar
Bauform:
6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
186
€ 8,50*
ab € 70,01*
€ 87,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 79,54*
€ 100,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 101,13*
5 Tage
186
€ 4,90*
ab € 81,82*
€ 101,33*
8 Tage
189
€ 4,30*
ab € 84,02*
€ 103,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.