Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,NBR,G1,PN0,2-16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322159487
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1374 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur -10 °C bis 90 °C, NBR, G 1, PN 0,2 - 16 bar. Preiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Innenteile:
Edelstahl
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Ventilsitz:
Messing
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
186
€ 8,50*
ab € 70,01*
€ 87,17*
€ 4,90*
ab € 79,54*
€ 100,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 101,13*
5 Tage
186
€ 4,90*
ab € 81,82*
€ 101,33*
Lager 214
189
€ 4,30*
ab € 84,02*
€ 103,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.