Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1374 G, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483807
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102943
EAN/GTIN:
     4047322159487
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1374 G, 102943, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert Spannung 24 V DC G 1 Messing NW 25,0 Spulleist. 8,0 W Betriebsdruck min. 0,2 max. 16 bar A 54 B 104 Dichtmaterial NBR

2/2-Wege-MV, MS, NC, vorgesteuert, 24V DC, 8W, Mediumstemp. -10°C bis 90°C, NBR, G 1, PN 0,2 - 16bar

Preiswerte Baureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1242 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0,2 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 1
Bauform:
6
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
DN:
25
A:
54,0 mm
B:
104,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1374 G
BAA059001:
102943
BAA271001:
4047322159487
BAA316001:
<p>2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,NBR,G1,PN0,2-16bar</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
195
€ 8,50*
ab € 76,66*
€ 86,54*
€ 4,90*
ab € 86,15*
€ 100,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 100,54*
6 Tage
195
€ 4,90*
ab € 89,61*
€ 100,73*
4 Tage
201
€ 4,30*
ab € 90,35*
€ 102,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.