Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Sekundenkleber Matic flüssig 3g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Pattex Sekundenkleber Matic flüssig 3g
Pattex Sekundenkleber Matic flüssig 3g
Pattex Sekundenkleber Matic flüssig 3g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-328699
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000415019
EAN/GTIN:
     4015000415019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Pattex Sekundenkleber Matic flüssig • Cyanacrylat-Klebstoff • Einfache Dosierung - Exaktes Auftragen durch seitliche Drucktasten • Saubere Anwendung - punktgenaues Dosieren - kein Nachtropfen des Klebstoffs • Sicherheitsring verhindert ungewolltes Öffnen • Nicht geeignet für PE/PP, Teflon, Styropor, synthetische Gewebe und Autorückspiegel • Klebt unterschiedliche Materialien wie z.B. Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe (PVC, ABS, Polystyrol), Metall, Kork, Pappe Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
3 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 3,77*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 2,82*
€ 4,02*
2 Tage
114
6
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,08*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 3,01*
€ 4,09*
3 Tage
270
6
€ 6,99*
ab € 3,01*
€ 4,09*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Tuben
€ 4,02*
€ 4,78
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 3,86*
€ 4,59
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,76*
€ 4,47
pro Tube
ab 24 Tuben
€ 3,69*
€ 4,39
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,45*
€ 4,11
pro Tube
ab 300 Tuben
€ 3,37*
€ 4,01
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 2,82*
€ 3,36
pro Tube
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Tuben
Mindestbestellmenge: 6 Tuben ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.