Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4015000415019 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015000415019 |
| | |
|
| | |
| Pattex Sekundenkleber Matic flüssig Cyanacrylat-Klebstoff. Klebt unterschiedliche Materialien wie z.B. Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe (PVC, ABS, Polystyrol), Metall, Kork, Pappe. Nicht geeignet für PE/PP, Teflon®, Styropor®, synthetische Gewebe und Autorückspiegel. • Einfache Dosierung - Exaktes Auftragen durch seitliche Drucktasten • Saubere Anwendung - punktgenaues Dosieren - kein Nachtropfen des Klebstoffs • Sichere Lösung- Stoßsicherer Dosierspender schützt vor Auslaufen. Sicherheitsring verhindert ungewolltes Öffnen Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3 g PST 2C | GHS: | NONE | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex blitzkleber 3g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Matic, flüssig, Pattex |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 2,75* | € 3,75* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Tube | Frei Haus | ab € 3,01* | € 3,94* | | | | | | | | 6 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 2,80* | € 4,00* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 2,98* | € 4,06* | | | | Lager 7 | | | | 6 | | pro Tube | € 4,79* | ab € 2,99* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Tuben | Mindestbestellmenge: 6 Tuben ( entspricht € 24,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|