Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-233552 Herst.-Nr.: 083.010A EAN/GTIN: 4021563671144 |
| |
|
| | |
| Laserliner Spannungstester ActiveFinder Der kontaktlose Spannungstester ermöglicht durch die Erkennung von vorhandener Wechselspannung eine hohe Arbeitssicherheit. Das Gerät ermittelt die Polarität der L/N Leiter, erkennt spannungsführende Leitungen und lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen. Leitungsunterbrechungen können effektiv identifiziert werden. Eine kompakte Bauform, die gut sichtbare LED-Signalisierung und die integrierte Taschenlampe sorgen für eine komfortable Anwendung. - Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen - Einfache Ermittlung der Polarität an L-/N-Leitern, beispielsweise an Steckdosen und Anschlussklemmen - Effektive Ermittlung von Leitungsunterbrechungen in Kabeln und Drähten - Sehr hohe Empfindlichkeit zur Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen - Gut sichtbare LED-Signalisierung zur Anzeige elektrischer Spannungen - Integrierte Taschenlampe mit separatem Ein/Aus-Taster - Robustes, schlagfestes Gehäuse
Lieferumfang ActiveFinder BatterienWeitere Informationen: | | Berührungslose Prüfung: | Nein | Kabelbruchdetektor: | Nein | Drehfeldrichtungsprüfung: | Nein | Batterie-Typ nach IEC: | LR03 | Batterie-Typ nach ANSI: | AAA | Batterie-Nennspannung: | 1,5 V | SB-Verpackt: | Nein | Akkutyp: | AAA | Phasenprüfung: | Nein | Anwendung: | zum Lokalisieren von elektrischen Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen sowie zum Auffinden von Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln | Batterietyp: | Micro | Hersteller: | Laserliner | Lieferumfang: | 2 Micro-Batterien AAA/LR03 | Gesamtlänge: | 158 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,74* | € 19,16* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,87* | € 19,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 16,02* | € 22,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,95* | € 23,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,01* | € 25,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|