Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner AC-tiveFinder Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011798
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.010A
EAN/GTIN:
     4021563671144
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Laserliner AC-tiveFinder Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000V LED

CAT III 1000 V
Berührungslose Erkennung von 24 V/AC bis 1000 V/AC
Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln

Kontaktlose Erkennung spannungsführender Leitungen von 24 VAC bis 1000 VAC · Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen · Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln · Einsetzbar für Messungen an der gesamten Gebäudeinstallation · Sehr hohe Empfindlichkeit zur Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen (Zoom) · Gut sichtbare LED-Signalisierung zur Anzeige elektrischer Spannungen · Superhelle, integrierte Taschenlampe mit separatem Ein/Aus-Taster · Kleine Bauform mit bequemen Taschenclip, passend für die Hemdtasche und jede Werkzeugkiste · Robustes, schlagfestes Qualitätsgehäuse.

Gewicht: 48 g
Frequenz (max.): 60 Hz
Typ: AC-tiveFinder
Frequenz-Bereich: 50 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC: 24 bis 1000 V
Höhe: 21 mm
Breite: 158 mm
Messkategorie: CAT III 1000 V
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messfunktion: Durchgangsprüfung
Frequenz (min.): 50 Hz
Produkt-Art: Berührungsloser Spannungsprüfer
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 24 V
Kategorie: Berührungsloser Spannungsprüfer
Anzeige: LED
Hersteller-Nr.: 083.010A
EAN: 4021563671144
Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (Typ AAA)

Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,36*
€ 18,51*
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 18,84*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 15,93*
€ 22,40*
2 Tage
147
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 23,35*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 18,05*
€ 25,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.