Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner AC-tiveFinder Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123332-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.010A
EAN/GTIN:
     4021563671144
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Laserliner AC-tiveFinder Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED

Spannungsprüfer AC-tiveFinder

CAT III 1000 V
Berührungslose Erkennung von 24 V/AC bis 1000 V/AC
Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln

Ausstattung:
Kontaktlose Erkennung spannungsführender Leitungen von 24 VAC bis 1000 VAC · Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen · Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln · Einsetzbar für Messungen an der gesamten Gebäudeinstallation · Sehr hohe Empfindlichkeit zur Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen (Zoom) · Gut sichtbare LED-Signalisierung zur Anzeige elektrischer Spannungen · Superhelle, integrierte Taschenlampe mit separatem Ein/Aus-Taster · Kleine Bauform mit bequemen Taschenclip, passend für die Hemdtasche und jede Werkzeugkiste · Robustes, schlagfestes Qualitätsgehäuse.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 48 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 24 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Durchgangsprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Produktabmessung, Breite: 158 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 158 mm x 21 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
158 mm
Frequenz (max.):
60 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC:
24 bis 1000 V
Marke:
Laserliner
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Durchgangsprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
AC-tiveFinder
Frequenz (min.):
50 Hz
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
24 V
Gewicht:
48 g
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 19,16*
€ 5,90*
ab € 13,31*
€ 19,26*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 16,02*
€ 22,64*
Lager 102
197
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 23,53*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,01*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.