| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-210373 Herst.-Nr.: 225 05 EAN/GTIN: 4036421225056 |
| | |
|
| | |
| Silicon Acetat 310 ml betongrau Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Farbe nach Aushärtung: | betongrau | Farbton: | grau | Hersteller: | Beko | Farbe: | betongrau | Ausführung: | Sanitärsilikon | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 310 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, beko silikon grau 310ml, beko dichtmasse, dichtungspaste, Beko, Acetat, 310, ml, betongrau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 4,02* | € 5,45* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,35* | € 6,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,35* | ab € 4,612* | € 6,682* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 12,96775* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|