Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Stahllineal DIN 874/ I 500 x 40 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Stahllineal DIN 874/ I 500 x 40 x 8 mm
Forum Stahllineal DIN 874/ I 500 x 40 x 8 mm
Forum Stahllineal DIN 874/ I 500 x 40 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-202165
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859257
EAN/GTIN:
     4317784859257
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
FORUM Kontroll-Stahllineal

DIN 874/I, aus Normalstahl, Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet. Ab 2000 mm I-förmig mit 2 Handschlitzen und lackiertem Innenteil. Geeignet für Kontrolle und genaueste Arbeiten im Präzisions-Maschinenbau.

Weitere Informationen:
Max. Messbereich:
500
Höhe:
40
Material:
Stahl
Breite:
40 mm
Stärke:
8 mm
Hersteller:
Forum
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: stahllineal din874 500mm, stahllineal 50 cm, stahllineal, Stahllineal DIN 874/ I 500x 40x 8mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,93*
€ 32,93*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 23,98*
€ 33,07*
€ 4,80*
ab € 25,54*
€ 35,08*
€ 4,80*
ab € 25,61*
€ 35,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.