Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250404010, Stahllineal DIN 874/ I 500x 40x 8mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620378
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859257
EAN/GTIN:
     4317784859257
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250404010, Kontroll-Stahllineal , DIN 874/I , Aus Normalstahl, Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet , Ab 2000 mm I-förmig mit 2 Handschlitzen und lackiertem Innenteil , Geeignet für die Kontrolleund genauestes Arbeiten im Präzisions-Maschinenbau, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Länge:
500 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
8 mm
Norm:
DIN 874/I
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859257
Weitere Suchbegriffe: stahllineal din874 500mm, stahllineal 50 cm, stahllineal, Stahl-Lineal, STAHLLINEAL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 24,59*
€ 33,55*
€ 4,90*
ab € 23,45*
€ 33,63*
€ 4,80*
ab € 25,57*
€ 35,07*
€ 4,80*
ab € 25,70*
€ 35,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.