| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648571 Herst.-Nr.: 45225 EAN/GTIN: 4004625000298 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271803110, Fittings-Lötpaste , DIN EN ISO 9453, DIN EN ISO 9454-1:3114 und DIN EN 29454-1, 3.1.1.C, DVGW Reg.-Nr. DV-0101AT2247 , Metallgehalt: 60 % , Zum Weichlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- undMessingfittings in der Kalt- und Warmwasserinstallation Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412:Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, Fabrikat: Rothenberger Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 305 GRAMM | Ausführung: | 250-g-Flasche | Markenname: | Rothenberger | Herstellername: | Rothenberger Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 45225 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,30* | € 19,91* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,53* | € 19,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,31* | € 19,98* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,46* | € 20,03* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,74* | € 20,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|