Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht WSGII 3,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht WSGII 3,0 mm
Schweißdraht WSGII 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-105914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163400561
EAN/GTIN:
     4332163400561
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
WIG Schweißstab verkupfert WSG II Norm: EN ISO 636-A: W3Si1, SG2, Werkstoff Nr.: 1.5125. WIG: W3Si1, 1000 mm lang, im Stulpkarton zu 25 kg.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Länge:
1000
Durchmesser:
3
Ausführung:
WSG2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 159,31*
€ 200,84*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 166,33*
€ 201,77*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 166,53*
€ 202,70*
3 Tage
4
€ 6,99*
ab € 168,55*
€ 205,83*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 206,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,84*
€ 238,9996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,46*
€ 224,2674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,37*
€ 213,4503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,64*
€ 204,2516
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 167,92*
€ 199,8248
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 167,13*
€ 198,8847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,31*
€ 189,5789
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 6,3724* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.