Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht WSGII 3,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht WSGII 3,2mm
Schweißdraht WSGII 3,2mm
Artikel-Nr.:
     4012-139515
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     4332163400561
EAN/GTIN:
     4332163400561
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
WIG Schweißstab verkupfert WSG II

• WIG Schweißstab verkupfert WSG II
• Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm

Normbezeichnungen:
• Werkstoff Nr.: 1.5125; EN ISO 636-A: W3Si1, SG2; WIG: W3Si1

Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
3 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 159,89*
€ 201,95*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 165,43*
€ 202,85*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 166,86*
€ 203,75*
4 Tage
4
€ 6,99*
ab € 169,70*
€ 206,82*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 158,76*
€ 207,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,75*
€ 242,4625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,73*
€ 237,6787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,32*
€ 216,9608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,21*
€ 208,4999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,86*
€ 198,5634
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 6,6744* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.