Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 150, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 150, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 150, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 150, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 150, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426146137
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 150*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
98
Länge:
150
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
20 mm
Gewicht kg per 100:
41,9
Norm:
4762
Antriebsgröße:
17
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
150
k:
20
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, 4762-20-150-A 4-blank
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,9338*
€ 4,1134*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,0868*
€ 4,4568*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,8089*
€ 5,4789*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,3192*
€ 5,6292*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4568*
€ 5,30359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2768*
€ 5,08939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1168*
€ 4,89899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9768*
€ 4,73239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7468*
€ 4,45869
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0868*
€ 3,67329
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.