| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000205573 Herst.-Nr.: 047629400200150 EAN/GTIN: 4051426146137 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode 04762.940· Normart ISO 4762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 regelgewinde a4, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch a4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,9338* | € 4,0634* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,0768* | € 4,4668* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,8089* | € 5,4789* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,3392* | € 5,6092* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,76* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|