Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 150 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 150 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Zylinderschraube M 20 x 150 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397656
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629400200150
EAN/GTIN:
     4051426146137
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 150 A 4 (- 70) 1 Stück ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629400200150
Werksnummer:
8000205573
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,419000
Gewicht brutto Kg:
0,419000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 150
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,9338*
€ 4,1134*
1
€ 5,90*
ab € 3,0868*
€ 4,4568*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,8089*
€ 5,4789*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,3192*
€ 5,6292*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,6292*
€ 6,69875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4692*
€ 6,50835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1792*
€ 6,16325
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3192*
€ 5,13985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,292* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.