Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2,5 x 5, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2,5 x 5, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2,5 x 5, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2,5 x 5, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2,5 x 5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426143594
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 2,5 x 5*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
2,5
l:
5
k:
2,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
5
Gewicht kg per 100:
0,038
Durchmesser:
2,5 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,5
s:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0191*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0133*
€ 0,0213*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0154*
€ 0,0233*
6 Tage
100
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0246*
€ 0,0365*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0258*
€ 0,0382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.