Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M2,5x 5 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000205321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047629400025005
EAN/GTIN:
     4051426143594
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2,5 x 5* VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 5mm · Gruppencode: 04762.940 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
2,5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0193*
1
€ 5,90*
ab € 0,0133*
€ 0,0214*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0154*
€ 0,0234*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0246*
€ 0,0368*
Lager 4BULW
unbekannt
100
€ 5,59*
ab € 0,187*
€ 0,247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.