| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047629400025005 Herst.-Nr.: 047629400025005 EAN/GTIN: 4051426143594 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2,5 x 5* VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.038 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762, M2, 5x5*, M 2, 5 x 5*, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4762255, 04762.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0118* | € 0,0191* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0133* | € 0,0213* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0154* | € 0,0233* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0246* | € 0,0365* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0258* | € 0,0382* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|