Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 160, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 160, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 160, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 160, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 160, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426102294
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 160
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
100
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
24
l:
160
k:
24
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
160
Gewicht kg per 100:
68,7
Durchmesser:
24 mm
Antriebsgröße:
19
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
36
s:
19
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
370
10
€ 4,30*
ab € 2,1718*
€ 3,085*
5 Tage
570
10
€ 5,99*
ab € 2,4245*
€ 3,2686*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,2907*
€ 3,3507*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,4932*
€ 3,4132*
1 Tag
399
10
€ 5,59*
ab € 2,4932*
€ 3,4132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3507*
€ 3,98733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2307*
€ 3,84453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1407*
€ 3,73743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9707*
€ 3,53513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8407*
€ 3,38043
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2907*
€ 2,72593
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.