Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 160 10.9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000201502
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47621000240160
EAN/GTIN:
     4051426102294
Weitere Informationen:
Gewicht:
687 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 24 x 160
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04762.100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
370
10
€ 4,30*
ab € 2,1718*
€ 3,125*
6 Tage
520
10
€ 5,99*
ab € 2,4345*
€ 3,3086*
1
€ 5,90*
ab € 2,2907*
€ 3,3707*
Lager 8760
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,5032*
€ 3,4032*
8 Tage
364
10
€ 5,59*
ab € 2,4932*
€ 3,4032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4032*
€ 4,04981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2432*
€ 3,85941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0732*
€ 3,65711
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5032*
€ 2,97881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.