Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 160 10.9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621000240160
EAN/GTIN:
     4051426102294
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
370
10
€ 4,30*
ab € 2,1718*
€ 3,085*
6 Tage
570
10
€ 5,99*
ab € 2,4245*
€ 3,2686*
1
€ 5,90*
ab € 2,2907*
€ 3,3507*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,4932*
€ 3,4132*
Lager 4BULW
399
10
€ 5,59*
ab € 2,4932*
€ 3,4132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4132*
€ 4,06171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2432*
€ 3,85941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0732*
€ 3,65711
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4932*
€ 2,96691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,132* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.