Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707093
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 2,5 x 6 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht/100 (kg):
0,021
Antriebsgröße:
1
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
4,7
s:
1
N:
0,6
d:
2,5
l:
6
b:
18
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00383*
€ 0,00575*
2 Tage
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00423*
€ 0,00611*
7 Tage
10000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00443*
€ 0,00639*
6 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00453*
€ 0,00654*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00564*
€ 0,00882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00882*
€ 0,0105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00835*
€ 0,00994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00809*
€ 0,00963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00564*
€ 0,00671
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.