| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070469270025006 Herst.-Nr.: 070469270025006 EAN/GTIN: 4051426707093 |
| |
|
| | |
| ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2,5 x 6 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.021 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din965 m2,5 x 6 a2, edelstahlschraube din 965, din 965 a2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, M2, 5x6-Z, M 2, 5 x 6 -Z, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7046256, 07046.927 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00381* | € 0,00572* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00501* | € 0,00718* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,00562* | € 0,00878* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00742* | € 0,01054* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00772* | € 0,01095* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|