Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 3,2x63, A 4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 3,2x63, A 4 blank
ISO 1234 Splint 3,2x63, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426599810
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte Abmessung: 3,2 x 63
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
für Bolzen-Ø:
9-12
d:
3,2
l:
63
b:
6,4
c:
5,8
a:
1,6
für Schrauben Ø:
11-14
Splintloch Ø:
3,2
Gewicht kg per 100:
0,363
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
63
Durchmesser:
3,2
Norm:
1234
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 0,711*
€ 1,064*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,919*
€ 1,299*
5 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 1,249*
€ 1,741*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,341*
€ 1,861*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,536*
€ 2,037*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,037*
€ 2,42403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,838*
€ 0,99722
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.