Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 3,2 x 63 A 4 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-012349409032063
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409032063
EAN/GTIN:
     4051426599810
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 63 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.363 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 3,2x63, din 94, din 94 a4, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, 3, 2x63, 2 x 63, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM12343263, 01234.940
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
100
10
€ 4,30*
ab € 0,711*
€ 1,064*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,919*
€ 1,299*
5 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 1,249*
€ 1,741*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,341*
€ 1,861*
1
€ 5,90*
ab € 0,536*
€ 2,037*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,064*
€ 1,26616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0711* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.