Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 3,2 x 63 ISO 1234 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 3,2 x 63 ISO 1234 A 4
Splinte 3,2 x 63 ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376087
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409032063
EAN/GTIN:
     4051426599810
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 3,2x 63 A 4 100 Stück ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 63 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.940· Länge: 63mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012349409032063
Werksnummer:
8000183494
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 63
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 0,711*
€ 1,064*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,919*
€ 1,299*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 1,249*
€ 1,741*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,341*
€ 1,861*
1
€ 5,90*
ab € 0,536*
€ 2,037*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,741*
€ 2,07179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,599*
€ 1,90281
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,539*
€ 1,83141
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,489*
€ 1,77191
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,249*
€ 1,48631
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1249* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 17,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.