Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Schiebetor-Doppelwandbefestigungsmuffe, 401 D, Stahl, 120x1.125x68 mm, S45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM Schiebetor-Doppelwandbefestigungsmuffe, 401 D, Stahl, 120x1.125x68 mm, S45 mm
HELM Schiebetor-Doppelwandbefestigungsmuffe, 401 D, Stahl, 120x1.125x68 mm, S45 mm
HELM Schiebetor-Doppelwandbefestigungsmuffe, 401 D, Stahl, 120x1.125x68 mm, S45 mm
HELM Schiebetor-Doppelwandbefestigungsmuffe, 401 D, Stahl, 120x1.125x68 mm, S45 mm
HELM Schiebetor-Doppelwandbefestigungsmuffe, 401 D, Stahl, 120x1.125x68 mm, S45 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p878014
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     4041518014079
EAN/GTIN:
     4041518014079
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Doppelwandbefestigungsmuffe -01D • Zur Wandbefestigung für zwei Laufschienen • Ohne Niveauausgleich • Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
für Laufschienen
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
für Profil-Nr.:
400
Basis:
Doppelwandbefestigungsmuffe
Zusatzinformation:
Doppelschienenhalter zur Wandbefestig. f. zwei Laufschienen
Ergänzung:
ohne Niveauausgleich
Schraublochdurchmesser:
17 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Einsatzbereich:
Schiebetor
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
112,5 mm
Breite:
120 mm
Stärke:
4,5 mm
Länge:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Helm, Doppelwandbefestigungsmuffe, -01D
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 19,85*
€ 29,78*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 22,10*
€ 29,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,54*
€ 30,37*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 23,32*
€ 31,49*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 23,52*
€ 31,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.