Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Schiebetor-Doppelwandbefestigungsmuffe, 301 D, Stahl, 100x91x55 mm, S4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM Schiebetor-Doppelwandbefestigungsmuffe, 301 D, Stahl, 100x91x55 mm, S4 mm
HELM Schiebetor-Doppelwandbefestigungsmuffe, 301 D, Stahl, 100x91x55 mm, S4 mm
HELM Schiebetor-Doppelwandbefestigungsmuffe, 301 D, Stahl, 100x91x55 mm, S4 mm
HELM Schiebetor-Doppelwandbefestigungsmuffe, 301 D, Stahl, 100x91x55 mm, S4 mm
HELM Schiebetor-Doppelwandbefestigungsmuffe, 301 D, Stahl, 100x91x55 mm, S4 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p878013
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     4041518010590
EAN/GTIN:
     4041518010590
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Doppelwandbefestigungsmuffe -01D • Zur Wandbefestigung für zwei Laufschienen • Ohne Niveauausgleich • Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
für Laufschienen
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
für Profil-Nr.:
300
Basis:
Doppelwandbefestigungsmuffe
Zusatzinformation:
Doppelschienenhalter zur Wandbefestig. f. zwei Laufschienen
Ergänzung:
ohne Niveauausgleich
Schraublochdurchmesser:
13 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Einsatzbereich:
Schiebetor
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
91 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
4 mm
Länge:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelwandbefestigungsmuffe, -01D, Helm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 23,14*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 17,03*
€ 23,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,16*
€ 23,37*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 17,58*
€ 24,06*
5 Tage
3
€ 6,99*
ab € 17,60*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.