Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB ZT-Knopf, PZ, E72, Randhöhe 7 mm, DIN L-R, Aluminium, Mod. 1970, eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSB ZT-Knopf, PZ, E72, Randhöhe 7 mm, DIN L-R, Aluminium, Mod. 1970, eloxiert
FSB ZT-Knopf, PZ, E72, Randhöhe 7 mm, DIN L-R, Aluminium, Mod. 1970, eloxiert
FSB ZT-Knopf, PZ, E72, Randhöhe 7 mm, DIN L-R, Aluminium, Mod. 1970, eloxiert
FSB ZT-Knopf, PZ, E72, Randhöhe 7 mm, DIN L-R, Aluminium, Mod. 1970, eloxiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p654645
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     4015354095141
EAN/GTIN:
     4015354095141
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Zimmertür-Knopflangschild 19 1970

Aluminium, Entfernung 72 mm, 8 mm Vierkant, eckig, 245 x 45 mm, sichtbare Befestigung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
FSB
Modellnummer:
1970
Basis:
Knopf
Abdeckung:
auf Langschild
Material:
Aluminium
Form:
eckig
Oberfläche:
eloxiert
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Ergänzung:
feststehend
Lagerung:
fest
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Drückerbefestigung:
Stabil-Wechselstift mit Rolle
Farbton:
silber
Schildstärke:
7 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Türart:
Abschlusstür
Befestigungsart:
sichtbare Verschraubung
Einsatzbereich:
Eingangstür
Entfernung:
72 mm
Lochung:
PZ-gelocht
Knopfhöhe:
44 mm
Knopfdurchmesser:
50 mm
Breite:
45 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, fsb knopflangschild, knopflangschild, knopfschild alu, ZT-Knopfschilder, 19, Zimmertür-Knopflangschild, FSB, Leichtmetall-Beschläge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,05*
€ 34,97*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,52*
€ 36,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,00*
€ 37,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,40*
€ 38,04*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 29,38*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.