Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Knopflangschild,PZ, 0 19 1970,eckig,Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Knopflangschild,PZ, 0 19 1970,eckig,Alu F1
ZT-Knopflangschild,PZ, 0 19 1970,eckig,Alu F1
ZT-Knopflangschild,PZ, 0 19 1970,eckig,Alu F1
ZT-Knopflangschild,PZ, 0 19 1970,eckig,Alu F1
Artikel-Nr.:
     214G-4015354095141
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 19 1970 00010 0105
EAN/GTIN:
     4015354095141
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Zimmertür-Knopflangschild 19 1970 • Aluminium-Knopflangschild • Eckig • Sichtbare Befestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
PZ-gelocht
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
0 19 1970 00010 0105
Entfernung:
72 mm
Oberfläche:
naturfarbig F1
Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, fsb knopflangschild, knopflangschild, knopfschild alu, KnopfKurz, Langschild, Tür, Türbeschlag, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 26,01*
€ 34,93*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 26,42*
€ 36,47*
€ 4,90*
ab € 26,93*
€ 37,78*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 28,49*
€ 38,00*
3 Tage
1
€ 6,99*
ab € 29,35*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.