Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türschließer 8103 V B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türschließer 8103 V B
ABUS Türschließer 8103 V B
ABUS Türschließer 8103 V B
ABUS Türschließer 8103 V B
ABUS Türschließer 8103 V B
ABUS Türschließer 8103 V B
ABUS Türschließer 8103 V B
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863561
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     10648
EAN/GTIN:
     4003318106484
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer abus
SICHER GESCHLOSSEN
Zuverlässiger Türschließer für Türen, die nicht offen stehen sollen.
Bei Brandschutztüren sind Türschließer sicherheitsrelevant, denn diese müssen stets vorschriftsgemäß selbstschließend sein.
Doch auch Ihre Haus- und Wohnungstüren lassen sich mit diesem Schließer sicher schließen.
Der Türschließer eignet sich für Türen mit einer Breite von bis zu 1,10 Metern.
Seine Schließkraft ist über die Stellschraube und das Gestängescharnier stufenlos einstellbar.
Eine Öffnung der Tür bis 180 Grad ist nach Montage des Schließer weiterhin möglich.
Für das Schließen von Brandschutztüren ist eine zusätzliche DIN-Platte erhältlich.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Haus-Eingangstür und Wohnungs-Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Breite:
60
Farbe:
braun
Länge:
225
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, obentürschließer brandschutztüren, ABUS, 8103, V, B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.