| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863560 Herst.-Nr.: 21091 EAN/GTIN: 4003318210914 |
| |
|
| | |
| SICHER UND LEISE Mit diesem Türschließer gehören knallende Türen der Vergangenheit an. Ein Luftstoß, dann der große Knall. Ob in öffentlichen Gebäuden oder den eigenen vier Wänden: Mit diesem Türöffner schaffen Sie Abhilfe bei knallenden Türen. Dieser Türschließer eignet sich für alle Haus- und Wohnungstüren mit einer Breite von bis zu 1,10 Metern. Dabei ist der Schließmechanismus über ein Ventil stufenlos verstellbar. Nach der Montage lässt sich die Tür dann bis zu einem Winkel von 180 Grad öffnen. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Haus-Eingangstür und Wohnungs-Abschlusstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 69 | Farbe: | weiß | Länge: | 228 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,05* | € 83,67* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,69* | € 101,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|