Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Messing 60/50 vs. Lock-Tag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Messing 60/50 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss Messing 60/50 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss Messing 60/50 vs. Lock-Tag
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857614
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80790
EAN/GTIN:
     4003318807909
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Vorhangschloss Messing 60/50 vs. Lock-Tag
Weitere Informationen:
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
25,5
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
48
Bügeldurchmesser:
7
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Messing
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
76
Ausführung:
Schloss 60
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, Messing, 60/50, vs., Lock-Tag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 10,90*
€ 9,80*
ab € 8,06*
€ 11,41*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 8,30*
€ 11,84*
€ 8,00*
ab € 12,58*
€ 18,65*
€ 8,00*
ab € 12,58*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,83*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.