Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss 24IB/70 vs. Lock-Tag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss 24IB/70 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss 24IB/70 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss 24IB/70 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss 24IB/70 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss 24IB/70 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss 24IB/70 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss 24IB/70 vs. Lock-Tag
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857352
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     81694
EAN/GTIN:
     4003318816949
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
ORIGINAL ABUS DISKUS - 100% ROSTFREIE SICHERHEIT
Das ABUS Diskusschloss ist eine besondere Form des Vorhangschlosses mit speziellen Vorzügen.
Durch die Form der Diskusschlösser werden die gebräuchlichsten Überwindungsmethoden wirksam verhindert.
So bietet die konstruktionsbedingt kleine Bügelöffnung kaum Platz für Angriffe auf den Bügel.
Durch die überwiegende Verwendung von Edelstahl findet das Diskusschloss seinen Einsatzbereich besonders da, wo Sicherheit und Korrosionsschutz gefordert werden.
Mit dem ABUS Diskus 24IB lassen sich LKW, Türen, Tore, Scheunen, Keller, Schuppen usw.
verschließen.
Idealerweise sollte dabei eine ABUS Diskus-Überfalle verwendet werden, damit der Bügel des Schlosses nicht mit Aufbruchwerkzeugen angegriffen werden kann.
Weitere Informationen:
lichte Bügelweite:
20
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
70
Bügeldurchmesser:
10
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Stahl, rostfrei
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
70
Ausführung:
Vorhangschloss
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 26,08*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 19,23*
€ 26,17*
2 Tage
23
1
€ 5,50*
ab € 19,72*
€ 26,70*
4 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 20,70*
€ 28,06*
2 Tage
23
3
Frei Haus
ab € 19,67*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
54573
ab € 3,33*
Ähnlich
ABUS
24IB/50
ab € 11,06*
Ähnlich
ABUS
ABUKA56188
ab € 3,20*
Ähnlich
ABUS
64TI/40 KA6411
ab € 4,30*
Ähnlich
ABUS
64TI/50 KA6511
ab € 7,04*
Ähnlich
ABUS
81693
ab € 15,67*
Ähnlich
ABUS
77086
ab € 6,07*
Ähnlich
ABUS
79458
ab € 2,20*
Ähnlich
ABUS
77581
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.