Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Diskus 24IB/50 SL 8 Diskus-Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Diskus 24IB/50 SL 8 Diskus-Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS Diskus 24IB/50 SL 8 Diskus-Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS Diskus 24IB/50 SL 8 Diskus-Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS Diskus 24IB/50 SL 8 Diskus-Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97324601
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     24IB/50
EAN/GTIN:
     4003318203176
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
51 mm
Korpustiefe
25.5 mm
Höhe
50 mm
Schäkeldurchmesser
6.5 mm
Durchgangshöhe
8 mm
Horizontaler Abstand (max.)
13 mm
Gewicht
143 g
Merkmale
Produktdesign
Diskus-Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Edelstahl
Korpusmaterial
Edelstahl
Schäkelmaterial
Edelstahl
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
54573
ab € 3,31*
Ähnlich
ABUS
ABUKA56188
ab € 3,21*
Ähnlich
ABUS
64TI/40 KA6411
ab € 4,32*
Ähnlich
ABUS
64TI/50 KA6511
ab € 6,49*
Ähnlich
ABUS
81693
ab € 15,58*
Ähnlich
ABUS
81694
ab € 18,49*
Ähnlich
ABUS
77086
ab € 6,06*
Ähnlich
ABUS
79458
ab € 2,19*
Ähnlich
ABUS
77581
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.