Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Mörtel
>
Injektionsmörtel
>
Artikel
CELO Injektionsmörtel ResiFIX PY 300 SF, Polyester, in Allzweckbox
Menge:
Box
Produktinformationen:
Lager 5867
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p4007373
Hersteller:
CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250438907365
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Injektionsmörtel
Polyesterharz
Der Injektionsmörtel ResiFIX PYSF ist geeignet für die Besfestigung von schweren Lasten in Beton und Mauerwerk in nicht zulassungsrelevanten Montagen. Spreizdruckfreie Verankerung von Anker- und Gewindestangen, Torstahl, Vierkantrohren, sowie Bolzen und Schrauben aller Art in Lochsteinen, Vollsteinen und Beton. ResiFIX ist gesundheitlich unbedenklich, dies bestätigt die Emissionsklasse A+ für kritische Stoffe in geschlossenen Räumen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
CELO
Ausführung:
Polyester
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
300 ml/Kartusche
Gefahrstoff:
k.A.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Schwerlast-Befestigungen / Chemie
>
Injektionstechnik
>
Injektions-Mörtel ResiFIX
Weitere Suchbegriffe:
Verbundmörtel
,
allzweckbox
,
CELO
,
ResiFIX
,
PY
,
300
,
SF,
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4682
1 Tag
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,92*
€ 250,57*
Lager 5417
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 191,47*
€ 260,08*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 204,12*
€ 274,90*
Lager 9YQ7S
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 247,07*
€ 299,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 260,08*
€ 309,50
pro Box
ab 2 Boxen
€ 251,73*
€ 299,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 240,35*
€ 286,02
pro Box
ab 10 Boxen
€ 226,74*
€ 269,82
pro Box
ab 15 Boxen
€ 216,63*
€ 257,79
pro Box
ab 500 Boxen
€ 191,47*
€ 227,85
pro Box
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ankerstange RESI AST M10 - 130, galv. verz.
CELO Befestigungssysteme
910130RAST
€ 1,1933*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M10 - 130, rostfreier Stahl A4
CELO Befestigungssysteme
9X10130RAST
€ 5,3336*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M12 - 160, galv. verz.
CELO Befestigungssysteme
912160RAST
€ 1,908*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M12 - 160, rostfreier Stahl A4
CELO Befestigungssysteme
9X12160RAST
€ 7,1966*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M12 - 210, galv. verz.
CELO Befestigungssysteme
912210RAST
€ 2,2484*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M16 - 160, galv. verz.
CELO Befestigungssysteme
916160RAST
€ 2,7807*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M16 - 190, galv. verz.
CELO Befestigungssysteme
916190RAST
€ 2,764*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M16 - 190, rostfreier Stahl A4
CELO Befestigungssysteme
9X16190RAST
€ 11,2224*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M8 - 110, galv. verz.
CELO Befestigungssysteme
98110RAST
€ 0,8268*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M8 - 110, rostfreier Stahl A4
CELO Befestigungssysteme
9X8110RAST
€ 5,4662*
Zubehör
Ausblaspumpe AB
CELO Befestigungssysteme
BOP
€ 20,48*
Zubehör
Auspresspistole APP 300 für 165ml, 280ml, 300ml Kartuschen
CELO Befestigungssysteme
300APP
€ 25,28*
Zubehör
Auspresspistole APVM für 165ml, 280ml, 300ml, 345ml Kartuschen
CELO Befestigungssysteme
345APVM
€ 34,59*
Zubehör
Handgriff MRBKH für RBS
CELO Befestigungssysteme
MRBKH
€ 13,63*
Zubehör
Innengewindehülse IGH M 10-80
CELO Befestigungssysteme
91080IGH
€ 1,66917*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.