Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Terrassenbauschraube 4x60mm Zierkopf Torx Edelstahl A2 blank, Bohrspitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eurotec Terrassenbauschraube 4x60mm Zierkopf Torx Edelstahl A2 blank, Bohrspitze
Eurotec Terrassenbauschraube 4x60mm Zierkopf Torx Edelstahl A2 blank, Bohrspitze
Eurotec Terrassenbauschraube 4x60mm Zierkopf Torx Edelstahl A2 blank, Bohrspitze
Eurotec Terrassenbauschraube 4x60mm Zierkopf Torx Edelstahl A2 blank, Bohrspitze
Artikel-Nr.:
     5417F-p338528
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945042
EAN/GTIN:
     4250207410188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Dach-Konstruktions-Schraube

Die Eurotec Hobotec Schraube aus gehärtetem Edelstahl überzeugt durch einen festen Sitz und hohe Auszugswerte. Ermöglicht wird dies durch das neuartige Gewinde und die innovative Bohrspitze.

Für den Einsatz in besonders spröden Hölzern geeignet.

Die Schraube ist nicht für gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc. geeignet.

Anwendung

  • Fassaden
  • Zäune
  • Terrassen

Bitte beachten Sie, dass die Schrauben mit einem Durchmesser von 3,2 mm nicht nach ETA bzw. bauaufsichtlicher Zulassung geregelt sind.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eurotec
d:
4
l:
60
dh:
6
Lg:
36
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Nein
Gewindelänge:
36 mm
Kopfdurchmesser:
6 mm
Ausführung:
Terrassenschrauben
Kopfform:
Zierkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2676*
€ 0,3276*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,89*
€ 60,81*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,89*
€ 60,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,81*
€ 72,3639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,67*
€ 66,2473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,33*
€ 63,4627
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,85*
€ 48,6115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 39,18*
€ 46,6242
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 38,89*
€ 46,2791
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.