Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Gewindeformende Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Bohrschrauben
>
Edelstahlholzbohrschraube
>
Artikel
Hobotec Holzbohrschraube 4.0x 60 Torx 15 Edelstahl gehärtet mit Zierkopf
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3145
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104403449
Hersteller:
HOBOTEC
Herst.-Nr.:
945042
EAN/GTIN:
4250207410188
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Hobotec Holzbohrschraube 4.0x 60 Torx 15 Edelstahl gehärtet mit Zierkopf
Ideal für die Montage von Anschluss- und Zierleisten im Sichtbereich (z.B. an Fussböden, Fenster- und Deckenleisten, Nut- und Federbrettern).
Produktvorteile:
kein Vorbohren erforderlich
keine Riss- bzw. Spaltbildung in engen Randbereichen
kein Schlagen der Schrauben durch TX-Antrieb
besonders geeignet bei spröden Hölzern
Hinweis:
Martensitischer Edelstahl 1.4006 (C1)
Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 bis 3 nach DIN EN 1995 - Eurocode 5.
Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
Schrauben mit Ø3,2 mm und Ø4,2 mm sind nicht nach ETA bzw. bauaufsichtlicher Zulassung geregelt.
Weitere Informationen:
Form:
TG
Antrieb:
TX 15
Kopfform:
Linsensenkkopf
d1:
4 mm
Größe:
4x 60 mm
Oberfläche:
martensitisch gehärtet
Material:
Edelstahl
L:
60 mm
d2 max.:
6,5 mm
Marke:
Eurotec
L1:
36 mm
... >
Spanplattenschrauben mit Bohrspitze
>
Spanplattenschrauben mit Bohrspitze
>
Hobotec Holzbohrschraube kleiner Zierkopf Torx Tei
Weitere Suchbegriffe:
Holzbauschraube
,
Holzbauschrauben
,
Holzbohrschraube
,
Terrassen-Unterbau
,
Holzterrassenschraube
,
Terrassenbauschraube
,
Terrassenschraube
,
holzbauschraube edelstahl
,
terrassenbauschraube edelstahl
,
terrassenbauschraube
,
Bohrschrauben
,
Edelstahlschrauben
,
Hobotec
,
Holzbohrschrauben
,
Innensechsrundschrauben
,
LKO
,
Mehrzweckschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Spanplattenschrauben
,
Torxschrauben
,
Universalschrauben
,
Zierkopf-Schrauben
,
Zierkopfschrauben
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
2 Tage
1000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2676*
€ 0,3276*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,87*
€ 61,19*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,87*
€ 61,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 163,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 15 x 25 mm, 05071033001
Wera
05071033001
ab € 1,36*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 05066308001
Wera
05066308001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen