| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1672468 Herst.-Nr.: 4053569851787 EAN/GTIN: 4053569851787 |
| |
|
| | |
| Mehrfachverriegelung BS 2600 Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzkästen mit je einem Rundbolzen und Schwenkhaken mit 20 mm Ausschluss Mit hoher Wärmedämmung und optimalem Dichtschluss durch Anlaufschräge der gehärteten Stahl-Rundbolzen Schwenkhaken erschweren ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel in Verbindung mit den KFV-Rahmenteilen Verzinkte, durchgehende Langstulp Kästen an Stulp geschraubt Hauptschloss mit leichtgängiger Getriebe- und Wechselbetätigung Vorgerichtet für Profilzylinder mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlockfalle Falle und Riegel verzinkt Schlossdurchbrüche mit Späneschutzbuchsen für die durchgehende Verschraubung des Beschlages DIN rechts/links verwendbar Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung Entfernung 92 mm "T0"-vorgerichtet für nachträgliche Montage der Türöffnungssperre T2. SL: angeschrägte Softlockfalle SA: abgesetzte Softlockfalle Abmessung (mm): Variante A B C G I K B001 2170 760 730 1020 320 160 Weitere Informationen: | | Vierkantnuss: | 8 | Ausführung (Stulp): | F16 | Dornmaß: | 45 | Hersteller: | KFV | Ausführung: | Mehrfachverriegelung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 102,45* | € 127,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 107,34* | € 134,47* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 102,17* | € 136,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 112,36* | € 140,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,48* | € 141,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|