Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverr.BS2600SA T0XF,16K45928MLR31B001H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachverr.BS2600SA T0XF,16K45928MLR31B001H1
Mehrfachverr.BS2600SA T0XF,16K45928MLR31B001H1
Mehrfachverr.BS2600SA T0XF,16K45928MLR31B001H1
Mehrfachverr.BS2600SA T0XF,16K45928MLR31B001H1
Mehrfachverr.BS2600SA T0XF,16K45928MLR31B001H1
Artikel-Nr.:
     4012-707724
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     5480381
EAN/GTIN:
     4053569851787
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss kfv
mfv schloss
Mehrfachverriegelung BS 2600

• Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzkästen mit je einem Rundbolzen und Schwenkhaken mit 20 mm Ausschluss • Mit hoher Wärmedämmung und optimalem Dichtschluss durch Anlaufschräge der gehärteten Stahl-Rundbolzen • Schwenkhaken erschweren ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel in Verbindung mit den KFV-Rahmenteilen • Verzinkte, durchgehende Langstulp • Kästen an Stulp geschraubt • Hauptschloss mit leichtgängiger Getriebe- und Wechselbetätigung • Vorgerichtet für Profilzylinder mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlockfalle • Falle und Riegel verzinkt • Schlossdurchbrüche mit Späneschutzbuchsen für die durchgehende Verschraubung des Beschlages • DIN rechts/links verwendbar • Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung • Entfernung 92 mm "T0"-vorgerichtet für nachträgliche Montage der Türöffnungssperre „T2“. SL: angeschrägte Softlockfalle SA: abgesetzte Softlockfalle Abmessung (mm): Variante A B C G I K B001 2170 760 730 1020 320 160

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
5480381
VK-Nuss:
8 mm
Dornmaß:
45 mm
Stulp:
F16 mm
Variante:
B001
Falle:
SA
Herstellerartikelnummer:
5480381
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
€ 5,90*
ab € 83,62*
€ 105,94*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 109,13*
1 Tag
38
€ 8,50*
ab € 91,37*
€ 113,81*
3 Tage
12
€ 35,99*
ab € 107,75*
€ 132,64*
€ 4,90*
ab € 107,07*
€ 143,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.